寸法E(mm)54
寸法F(mm)13
寸法I(mm)28
寸法L(mm)156
寸法L1(mm)21
寸法L2(mm)33
寸法L3(mm)94
寸法L4(mm)127
寸法L5(mm)145
寸法P(mm)12
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
材質(本体)強力アルミ合金
質量(kg)0.75
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500
材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ
最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)
使用流体空気、ガス、水、油
最高使用温度(℃)100
寸法D3/8
寸法A1/2
寸法B1/8
寸法C1/2
流路数2
ねじ方向左ネジ
接続ねじ種類R・Rc