寸法E(mm)70
寸法F(mm)15
寸法I(mm)38
寸法L(mm)184
寸法L1(mm)23
寸法L2(mm)36
寸法L3(mm)108
寸法L4(mm)149
寸法L5(mm)170
寸法P(mm)20
呼び径(A)25
呼び径(B)1
材質(本体)強力アルミ合金
質量(kg)1.5
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500
材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ
最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)
使用流体空気、ガス、水、油
最高使用温度(℃)100
寸法D1/2
寸法A1
寸法B1/4
寸法C3/4
流路数2
ねじ方向右ネジ
接続ねじ種類R・Rc