KC (複式内管固定ネジ取付式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38896392 品番 KC25A-10ARH
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

本体が、強力アルミ合金製で軽量です。
小型で、取付が容易なシンプルタイプです。
封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。
回転抵抗が低く、経済的です。
高速回転が可能です。

寸法E(mm)70 寸法F(mm)15 寸法I(mm)38 寸法L(mm)184 寸法L1(mm)23 寸法L2(mm)36 寸法L3(mm)108 寸法L4(mm)149 寸法L5(mm)170 寸法P(mm)20 呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質(本体)強力アルミ合金 質量(kg)1.5 種類ロータリージョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ 最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2) 使用流体空気、ガス、水、油 最高使用温度(℃)100 寸法D1/2 寸法A1 寸法B3/8 寸法C3/4 流路数2 ねじ方向右ネジ 接続ねじ種類R・Rc
注意
※最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
※空運転(流体を通さないで)は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする