寸法E(mm)124
寸法F(mm)25
寸法I(mm)62
寸法L(mm)297
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)55
寸法L3(mm)160
寸法L4(mm)230
寸法L5(mm)267
寸法P(mm)48
呼び径(A)50
呼び径(B)2
材質(本体)強力アルミ合金
質量(kg)6.5
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000
材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ
最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)
使用流体空気、ガス、水、油
最高使用温度(℃)100
寸法D1 1/2
寸法A2
寸法B1
寸法C1 1/2
流路数2
ねじ方向左ネジ
接続ねじ種類R・Rc