RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)10 タイプRXE 型式1210 注文コード38896557 品番RXE1210RH
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は呼び径・タイプ・型式など140種類から選べます 他の種類を見る

パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。
本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。
本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。
シートリング(セラミック)とロータは一体物です。

寸法D(Φmm)46 寸法F(mm)21 寸法H(mm)22 寸法L(mm)93 寸法L3(mm)80 寸法L4(mm)26 寸法L5(mm)15 寸法d(Φmm)9 呼び径(A)10 型式1210 質量(kg)0.55 材質(本体)銅合金 タイプRXE 種類ロータリージョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ 最高使用圧力(MPa)2.25(23kgf/m2) 使用流体水、油 最高使用温度(℃)100 ねじ径AM16×1.5 寸法CRc3/8 流路数1 ねじ方向右ネジ 接続ねじ種類M・Rc
注意
※最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
※高速回転でのご使用の場合は、テーパーネジ取付を避け、平行ネジかフランジ取付をご採用ください。
※空運転(流体を通さないで)は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする