※印刷例

PN-3/3Q-N38 【名入れ】クラフト長3封筒 マルアイ 38896866 PN-3/3Q-N38 【名入れ】クラフト長3封筒 マルアイ 38896866 PN-3/3Q-N38 【名入れ】クラフト長3封筒 マルアイ 38896866 PN-3/3Q-N38 【名入れ】クラフト長3封筒 マルアイ 38896866 PN-3/3Q-N38 【名入れ】クラフト長3封筒 マルアイ 38896866 PN-3/3Q-N38 【名入れ】クラフト長3封筒 マルアイ 38896866

【名入れ】クラフト長3封筒

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 38896866 品番 PN-3/3Q-N38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

封筒に会社名や住所などの「名入れ印刷」をすることができます。
お好みのレイアウトや書体や印刷の色もお選びいただけます。
無料で「納品書在中」「料金後納郵便」なども追加可能です。
ご注文枚数が多いほど1枚当たりの料金がお得です。

種別長形3号 材質古紙40%使用 サイズ長形3号 本体寸法(mm)120×235 文字色黒、グレー、青、紺、赤、若草、緑、茶、紫 その他設定項目なし、納品書在中、請求書在中、料金後納郵便、料金別納郵便 坪量(g/m2)85 書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体 レイアウト長T-2、長T-7、長T-10、長T-12、長Y-1,長Y-3、長Y-14、長Y-15 サービス分類名入れ
関連資料:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38896909
2021-09-12
用途:
請求書送付
株式会社アリタリース 様 (建設業・工事業)

特に気になった事は、請求書在中の印刷がもう少し上にあると良いかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする