チューブ 散水用

(67件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 38897198 品番 -
在庫数量:残り803点
販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。
一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。
灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。
ホースコネクタ付き。

長さ(m)10 用途水道水の散水用 材質PVC、銅、ABS 幅(mm)約34.5 適合ホース外径(Φmm)15 散水範囲(m)1〜3(一般水道) 適合ホース内径(Φmm)12
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※チューブ本体を車両や足で踏んだりしないでください。破損の原因になります。
※直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。目詰まりや劣化の原因になります。

商品説明動画

散水チューブ.
この動画は、42人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38897198
2025-08-05
用途:
芝生の散水

是非、黒いホースで作って欲しいです!
黒くすることで「藻」の発生を抑えれるはず。

出しっぱなしのズボラ管理を前提としています。
1年目は問題ないですが、2年目になると藻が発生します。
その藻が穴に詰まり、出が悪くなります。

商品としては、価格的にも機能的にも問題ないです。

1人が参考にしています
2025-07-07
用途:
庭の散水
自動車・二輪車・自転車関連業

3セット購入。
値段の割に想像以上良かった。
さすがに繋いで30mにすると、先端付近は水圧が下がり水の出が弱いが許容範囲です。
散水穴を上向きにしたいが、長いと捻じれを直すのが大変かな。

耐久力は使い始めでわからないが、この夏さを乗り越えられたらOK

3人が参考にしています
2025-11-10
用途:
庭の散水です

1ヶ月くらいしたら脇に亀裂が入り、結構大量の水が漏れました。そのため、散水などできず、特定の箇所だけ水浸しになったので、使用をやめました。1ヶ月くらいで使えなくなる物は使い物にならないということです。残念な買い物でした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-08-08
用途:
庭の水撒き
製造業

これは買って正解でした。
今まで毎日庭にジョウロで水まきしていたのがぐんと楽になりました。

1人が参考にしています
2025-07-23
用途:
家庭菜園の水やり
農・林・水産業

散水タイマーを使って朝晩30分程度キュウリとトマトに水やりしています。らくちんですよ〜 おかげで連日の猛暑でも毎日キュウリが収穫できます。タイマーとセットの使用を強くお勧めします。

1人が参考にしています
2025-07-21
用途:
屋上植木の散水に使用
卸売・小売業

上手くまんべんなく水がシャワーのように出て価格の割にはよく出来た製品です。あと耐久性はこれから様子を見ます。

2025-10-03
用途:
温室の灌水

いつも使っております。簡単に取り付けができ便利です。

対象商品:
38897198
2024-08-20
用途:
野菜の水やり
建設業・工事業

既存の散水チューブに接続して使っています。値段も安く、問題なく使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
2本連結して使用できますか?
回答:
連結は出来ません。
4人が参考にしています
2021-07-07
質問:
コネクタセット 散水用 2分岐(注文コード18932534) と接続可能ですか。
ホース接続部はワンタッチでの取り外しができる形状ですか。
回答:
ホース接続部はワンタッチでの取り外しはできません。
また、他のコネクタと本商品のコネクタを直接接続することはできません。
間に内径12oのホースを接続していただく必要があります。
オレンジ色の部分を外していただき、内径12mmのホースを通して再度オレンジの部品を取りつけます。
3人が参考にしています
2021-07-07
質問:
このホースの散水量は1時間あたりで何リットルでしょうか?
(10mの商品、水圧は水道水程度)
回答:
水道水程度の水圧の場合、散水量は6〜12L /分になります。
2人が参考にしています
2021-07-07
質問:
蛇口からの接続順を教えて下さい。
回答:
蛇口からの接続順の一例をご案内致します。
@蛇口

Aモノタロウ 散水用蛇口側コネクタ(ネジ込み)
注文コード 22734032 品番 M8024
https://www.monotaro.com/p/2273/4032/
@蛇口にAを接続します。

Bモノタロウ 散水ホース用コネクタ
注文コード 22734057 品番 M8010
https://www.monotaro.com/p/2273/4057/
AにBを接続します。

Cホース(内径12mmのホースをお客様にてご用意ください)
Bのコネクタにホースの端を接続します。

Dモノタロウ 散水チューブ(本商品)
Cのホースの反対側の端にDのコネクタ部分(オレンジ色の部分)を接続します。
4人が参考にしています
2021-07-07

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする