M0702-MH タオルハンガー 伸縮式 モノタロウ 38897216 M0702-MH タオルハンガー 伸縮式 モノタロウ 38897216 M0702-MH タオルハンガー 伸縮式 モノタロウ 38897216

タオルハンガー 伸縮式

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38897216 品番M0702-MH
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

伸縮式のため、コンパクトに収納が出来ます。

用途室内でのタオル干しに 材質ハンガー部:ステンレス(SUS201)、パイプ部:ステンレス(SUS201) 質量(kg)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415〜685×690×765 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×95×870
取扱説明書:
注意
※ハンガー部の開閉時に指を挟まないように注意をしてください。
※暖房器具の前では使用しないでください。
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38897216
2026-01-23
用途:
バスタオル掛け
製造業

少し華奢な造りですが、価格を考えるとまあこんなところでしょう。室内で使うには問題無いです。

対象商品:
38897216
2021-03-30
用途:
洗濯物を干す
その他業種

組み立ては4本の脚の部分を差し込むだけで簡単です。伸縮式なので、使い勝手が良いです。近くのホームセンターをのぞいてもこんなにシンプルで手軽なものは見つけられませんでした。プラスチックではないので、壊れる心配もなく、長持ちするのではと期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38897216
2020-05-29
用途:
タオルや衣服を干すため
MIWA花園花田 様

伸縮もしっかりしていて丈夫です。
素材も軽くて使いやすい。

対象商品:
38897216
2022-06-09
用途:
室内干し
自動車・二輪車・自転車関連業

伸縮するので室内干し用に書いましたが造りが華奢です。接合部もやわで室内でしか使えません。屋外ならすぐ曲がりそう。

対象商品:
38897216
2019-10-29
用途:
洗濯物を干す
建設業・工事業

手袋やタオルなどの軽いものを干すのに使用してますが、少し華奢な気がします。値段相応です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする