M110190-MH ポール 突っ張り式 モノタロウ 38897243 M110190-MH ポール 突っ張り式 モノタロウ 38897243 M110190-MH ポール 突っ張り式 モノタロウ 38897243

ポール 突っ張り式

(66件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38897243 品番 M110190-MH
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。

耐荷重(kg)伸縮幅1100mmのとき:約25、伸縮幅1900mmのとき:約15 寸法(幅W×奥行D)(mm)1100〜1900×100 用途クローゼットでの収納に 材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール 質量(kg)約0.9
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.9MB)
注意
※伸縮時に指を挟まないように注意をしてください。
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
遮光ネットの固定用
教育・研究機関

窓に遮光ネットと固定するために使っています。
今のところ問題ないですが、両端の平たい部分がかなり大きいので
事前に大きさを把握しないと、狭いところでは入らないことがありますので
注意して下さい。

2025-09-02
用途:
カーテンレールとして使用
株式会社 藤村電器製作所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

窓のカーテンレールとして使用。今回購入したのは1700mm以上と長いため設置は1人ではできず2人掛かりとなりました。ポールの固定はグリップを回転して行うのですがグリップを回転させる力が尋常でなかったです。しかも外パイプを持っていないと外パイプが回転してしまうのも不満。1人で小さな力で設置できないものですか。

2025-11-01
用途:
カーテンのレール

厚めのカーテンを吊しているが、1ヶ月経ったが、今のところ問題はなし。

2025-06-16
用途:
会社の窓に

会社の窓にカーテンを付ける為購入しましたが
値段が安いからか最初から棒が傷だらけでした。
そこまで深い傷ではないのでしょうがないと思いましたが
注意書きシールの下に白い発泡スチロールのかけら?
のようなゴミが入っていて、一部破れていました。
高い所に設置するのでどうでもいいかもしれませんが残念でした。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
頂いた貴重なご意見を元に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
38897259
2025-07-24
用途:
メッシュパネル留め用
建設業・工事業

猫の脱出防止用として、窓にメッシュパネルを付ける為に使用してます。縦に使ってますがしっかり固定されて頑丈です。

2025-06-17
用途:
カ−テンの取り付け
新居パーツ 様 (卸売・小売業)

とにかく便利です 幅も調節でき重宝です 材質も軽くてきれいです

2025-05-06
用途:
作業用ジャンパーかけ

思ったより強力
 FAX及び飲料用簡易冷蔵庫上の空間利用に突っ張りポールを付けました。
取付がしっかりしているのでかなりの量が利用できそうです。

対象商品:
38897234
2025-03-01
用途:
家の中のあちこち
自動車・二輪車・自転車関連業

梁など硬くて滑りやすい場所では徐々に落ちてきてしまう場合があります。その場合はモノタロウの黒いスポンジシートを貼って使っています。
開梱時に輸送傷が付いていたことがあったのですが、問合せ当日に代品が発送され、翌日には届き驚きました。その後は緩衝材が増えた様に思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
両端のプラスチックのパーツは取り外し可能でしょうか。
回答:
取り外し可能です。
1人が参考にしています
2023-09-22
質問:
パイプの径を教えて下さい。
回答:
下記の通りとなります。

外径:29.4mm
内径:25.4mm
5人が参考にしています
2023-09-22
質問:
取り付けに工具は必要でしょうか。
回答:
工具は必要ございません。
簡単に取り付け可能です。
2023-09-22
質問:
両端のプラスチックのパーツに滑り止めは付いているでしょうか。
回答:
接触面にはゴムが付いております、
相手側の材質にもよりますが、滑り止め効果がございます。
2023-09-22
質問:
両端のプラスチックのパーツの色はホワイトのみでしょうか。
回答:
ホワイトのみになります。
2023-09-22

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする