アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 器具洗浄/超音波洗浄器
アズワンの 洗浄器周辺商品
キャビテーションメーター 超音波強度測定器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
38898336
品番
CM-3-100
参考基準価格(税別)
¥510,000
販売価格(税込)
¥559,900
販売価格(税別)
¥
509,000
バスケットに入れる
電源不要です。超音波洗浄器中の超音波の強さを測定できます。
仕様
適用周波数範囲:20〜120kHz、測定表示範囲:0〜100Cavins・0〜1000Cavins (相対値)、プローブサイズ(mm):Φ12.5×400
質量(kg)
1.5
使用温度(℃)
最大537
型番
CM-3-100
アズワン品番
3-8073-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
材質(プローブ)
ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000