RXE4100 RXH4100 (複式内管固定フランジ取付式)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 タイプRXE 注文コード38899314 品番RXE4150
参考基準価格(税別)¥116,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は呼び径・タイプなど16種類から選べます 他の種類を見る

パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。
本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。
本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。
シートリング(セラミック)とロータは一体物です。

寸法F(mm)50 寸法G(mm)51 寸法K(mm)M12 寸法L(mm)272 寸法L1(mm)251 寸法L2(mm)237 寸法L3(mm)168 寸法L4(mm)60 寸法O(Φmm)120 寸法R(Φmm)65 寸法S(mm)34 寸法d(mm)48 寸法m(mm)10 寸法t(mm)14 呼び径(A)50 型式4150 質量(kg)7.6 材質(本体)銅合金 タイプRXE 種類ロータリージョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])750 材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ 最高使用圧力(MPa)1.18(12kgf/m2) 使用流体水、油 最高使用温度(℃)100 寸法ERc1 寸法P95 寸法D115 寸法BG1 寸法CRc11/2 流路数2 接続ねじ種類Rc
注意
※最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
※高速回転でのご使用の場合は、テーパーネジ取付を避け、平行ネジかフランジ取付をご採用ください。
※空運転(流体を通さないで)は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする