A-1-25A パールスイベルジョイント A型 昭和技研工業 38899454

パールスイベルジョイント A型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
口径25A
タイプNo.1
内容量1個注文コード38899454品番A-1-25A
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。

形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)材質メインシール:OリングNBR全長(mm)105タイプNo.1接続ねじ(inch)Rc1種類スイベルジョイント寸法H(mm)-寸法A(mm)105最高温度(℃)100外径(Φmm)60×46寸法D(Φmm)60寸法B(mm)-寸法C(mm)-接続ねじ込み(Rc)寸法J(mm)-寸法G(mm)-最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]寸法F(Φmm)-材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼寸法E(Φmm)46材質(パッキン)NBR口径25A材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする