パールスイベルジョイント A型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38899551 品番 A-2-25A
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。

形状エルボ 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼) 材質メインシール:OリングNBR 全長(mm)- 質量(kg)1.3 タイプNo.2 接続ねじ(inch)Rc1 種類スイベルジョイント 寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 最高温度(℃)100 外径(Φmm)45 寸法D(Φmm)- 寸法B(mm)98 寸法C(mm)- 接続ねじ込み(Rc) 寸法J(mm)- 寸法G(mm)45 最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42] 寸法F(Φmm)45 材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼 寸法E(Φmm)- 材質(パッキン)NBR 口径25A 材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする