パールスイベルジョイント A型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
口径65A
タイプNo.3
内容量1個注文コード38899691品番A-3-65A
参考基準価格(税別)¥112,900販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。

形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)材質メインシール:OリングNBR全長(mm)-タイプNo.3接続ねじ(inch)Rc2 1/2種類スイベルジョイント寸法H(mm)-寸法A(mm)-最高温度(℃)100外径(Φmm)-寸法D(Φmm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)190接続ねじ込み(Rc)寸法J(mm)-寸法G(mm)100最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]寸法F(Φmm)-材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼寸法E(Φmm)-材質(パッキン)NBR口径65A材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする