画像準備中

パールスイベルジョイント B型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38900023 品番 B-1-10A
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。

種類スイベルジョイント 形状ストレート 材質(本体)鋼(鋼溶接) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])13.7[140] 最高温度(℃)100 タイプNo.1 接続ねじ込み(Rc) 材質(パッキン)NBR 呼び径(A)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする