画像準備中

パールスイベルジョイント AS型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38901037 品番 AS-1-40A
参考基準価格(税別)¥70,600 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。

種類スイベルジョイント 形状エルボ 材質(本体)ステンレス製 口径40A 最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42] 最高温度(℃)100 タイプスタイルNo.1 接続ねじ込み型(Rc) 材質(パッキン)NBR 接続ねじ(inch)1 1/2 呼び径(A)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする