※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 作業台
アズワンの 汎用タイプ
静音ステンレス作業台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38901398
品番
WB-7560SI
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥58,190
販売価格(税別)
¥
52,900
バスケットに入れる
天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
均等耐荷重(kg)
本体/約400、天板/約250、棚/約200
間口(mm)
750
奥行(mm)
600
高さ(mm)
800
質量(kg)
16
材質(本体)
本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
アズワン品番
1-5932-23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000