ミラーシャインWAX固形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200g) 注文コード 38902753 品番 00374
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

塗り込むだけで深くクリアな艶が得られます。液体タイプでは味わえない独特の作業フィーリングと固形WAXならではの膜厚感のある仕上がりが実現!
耐久期間約3ヶ月の長期性能維持を実現!さらにノーコンパウンドで塗装に安心。
塗り込みと同時に余剰なWAX成分を拭き取るハイテククロスを付属。ドアノブ等の狭い場所にもスムーズにWAXがけが行えます。
ボディだけでなく、プラスチック製のヘッドライトカバー、バイザー、テールランプなどにも使用可能。

対応ボディー色ダークカラー 付属品専用マイクロファイバークロス 形状固形 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類

商品説明動画

ソフト99『鏡艶WAX』【SOFT99 TV】
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38902744
2016-04-16
用途:
ツヤ出しWAX

バイザーやテールもOK。
拭き取りいらずで楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする