曜日別特売
04282 光鏡面WAXシャンプー SOFT99 38902762

光鏡面WAXシャンプー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対応ボディー色ホワイト&ホワイトパール
内容量1本(700mL)注文コード38902762品番04282
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

高性能「超微粒子パウダー」がシャンプーするだけでキズを磨き消し、固着した水アカを洗浄!微細なキズを「キズ埋めポリマー」が埋め平滑で美しい被膜を形成。
超微粒子パウダーの配合率を高め、「水アカ洗浄力」を強化。黒ずんだ水アカをパワフルに洗浄し輝くようなボディを復活させます。
落としにくかったドアノブ周りの小キズやナンバープレートの 水アカも沸くに落とせます。
超微粒子パウダーの効果で、水アカやくすみをしっかり落とすことで、美しい白ボディがよみがえります。付属の「POWERパワースポンジ」を使えば、落としにくかったドアノブ回りの小キズやナンバーブレートの水アカもラクラク落とせます。

付属品専用スポンジタイプ原液使用性質水アカ落とし危険物の類別非危険物対応ボディー色ホワイト&ホワイトパール
注意
※光鏡面WAXシャンプー後、WAX等のコーティング剤は不要です。

商品説明動画

ソフト99『光鏡面WAXシャンプー』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38902771
2025-02-25
用途: 洗車での普段使い
運輸・通信業

これを使うと確かに傷が目立たなくなる事は確かなのでリピートで使ってます。
部分ごとに施工した方が良いと感じました。
シャンプーをボディーにかけてスポンジで泡立てたらその部分を直ぐに洗い流すと拭き上げまでの滲みやムラの原因は無くなると思います。
値段の割には効果の出る商品だと思います。
水滴を拭き上げた後の乾拭きでボディーの艶が全然変わりますよ!

対象商品 : 38902771
2019-11-25
用途: 洗車用

適度な粘度と粉っぽさ(?)が気に入っています。一度他の商品に浮気したのですが、そちらはあまりにもシャバシャバ過ぎて個人的にはイマイチでした。それなりの光沢と撥水が得られるので、これ一本で済ませたい方にはお勧めです。

対象商品 : 38902771
2019-08-26
用途: 洗車

イエローパールの車で使いました。細かい傷は見えなくなりました。
ただ、全体的に車の色が少し白っぽくなった様な気がします。
水洗い後にシャンプーしましたが、最後によく拭き上げないと、ウォータースポットなど、白い痕が残りやすいです。

対象商品 : 38902762
2015-12-14
用途: 洗車

細かな傷が増えてきたようなので使用してみました。
細かな傷は消え、何度も使用していると輝きが増すような感じです。(個人差あると思いますが)
撥水効果も高くすすぎ段階で弾けます。
効果も長く時間がないときには水洗いだけでも撥水効果は持続していました。
匂いがちょっときついので洗車後しばらく手に匂いが付いている感じがします。
匂いがもう少し抑えてあれば素晴らしいのですが・・・。

対象商品 : 38902771
2013-11-22
用途: 洗車

泡切れもかなりよくワックスインシャンプーとしてはいい感じでワックスもかかってキレイになります!!また次も使用したいと思います。

対象商品 : 38902771
2012-06-21
用途: 洗車WAX
テイ シークェンス建設業・工事業

問題なし ただ強力なワックスでは無さそうな感じですが楽に洗車出来るのでOKです。

1が参考にしています
対象商品 : 38902762
2016-03-16
用途: 洗車

この手のワックスインシャンプーにしては、水垢は落ちるほうでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする