激吸水スーパークロス

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)500×300 注文コード38902805 品番04207
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

クロスを構成する超極細繊維は断面形状が三角形となっており、クロス内に無数の隙間を作り出して驚異的な吸水力を発揮し、洗車後の拭き上げ時間を大幅に短縮します。
また超極細繊維はかきとり効果もあるので、軽い汚れなら落とすことができます。

トラスコ品番478-7846 寸法(mm)500×300 質量(g)58 タイプレギュラーサイズ 危険物の類別非危険物

商品説明動画

ソフト99『激吸水』
この動画は、4人が参考にしています。
ソフト99『激吸水ビッグ&ワイド』
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:574

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
洗車拭き上げ

柔らかく質の良い素材で、最初の頃は吸水力が高く時短になります。
ずっと使っていて古くなればなる程、吸水力が下がるので汚れてもいい箇所の拭き取り様にシフトします。
色はラベンダーがキレイで気に入ってます。

2025-05-14
用途:
洗車拭き取り用
農・林・水産業

洗車拭き取り用に買った。極吸水とはいかないが適度なサイズであり購入頻度は高い。

1人が参考にしています
対象商品:
38902814
2024-04-22
用途:
洗車時

洗車後のふき取り用に購入しました。問題なく使えています

対象商品:
38902814
2023-06-14
用途:
洗車
株式会社掃雲堂 様 (卸売・小売業)

大きいので拭き取りが早い。
両手で持って拭く事が出来るので効率的。

対象商品:
38902805
2022-12-30
用途:
車内フロントガラス清掃
建設業・工事業

油膜が付いた際に、蒸留水で濡らした本製品でガラス面を拭くと、あとが残らず極めて綺麗になります。ただし、製品の色が汚れた雑巾の様であまり好みではないです。

1人が参考にしています
対象商品:
38902814
2022-06-17
用途:
洗車
TCSジャパン福岡株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

洗車の効率が上がりました。従業員も使いやすいとのこと。

対象商品:
38902814
2021-10-25
用途:
洗車後
その他業種

洗車後の拭き上げ作業が楽。従来の半分以下の労力で仕上がる。

対象商品:
38902814
2021-06-15
用途:
洗車
製造業

大判で吸水も良いので作業効率がすごく良いと思います。
拭き取るというより、広げてペタッと置いてスーと引いて吸い取らせて使うと作業が早いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする