ポリシート

(11件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38902936 品番 -
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
透明 シート幅(mm)3600(1800) シート長さ(m)100 シート厚さ(mm)0.05 加工2ツ折 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
梱包用

買いにいくと重く大変なので、大変助かっています。また利用しようと思います。

2025-02-07
用途:
機械梱包
Victory Advancel株式会社 様 (製造業)

コスパが優れて、大量に使用しているので、助かりました。

対象商品:
38902936
2023-05-25
用途:
大型機械 養生
有限会社ヒラタテクノス 様

大型コンベアー機械の出荷に使っています。
半分に折ってあるのでシート掛けが楽です。

対象商品:
05790181
2022-10-24
用途:
梱包用
津山興産株式会社 様

つかいやすくて、現場では、いつも利用させて頂きます。
評判が良いです。

対象商品:
03332393
2019-12-21
用途:
塗装製品の養生

塗装製品納入時の傷防止に使っています。
しっかりした厚みがあるため安心です。
もう少し価格が安いと助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
03332393
2018-11-26
用途:
農ビの代わりに

農ビの代わりに購入しましたが、かなり固く丈夫にできています。今までは農ビニールにくらべれば上部なので、雨よけカバー等にも利用できるのでと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05790181
2018-05-24
用途:
製品出荷時の梱包に使用
有限会社寺本木材工業 様

製品をこのポリシートに包んでPPバンドで止めて出荷してます。引きずったりしたら破けますが、当社の使い方では必要十分な強度で何度もリピート注文しています。

対象商品:
03332393
2018-01-25
用途:
はぜかけの雨よけシートとして
古代米山本屋 様 (農・林・水産業)

稲を干している間の雨よけに使いました。はぜかけにシートを掛けるのは今回が初めてです。稲の根元の部分だけを覆うのにちょうどよい幅でした。外からの雨は完全に防げましたが、内側が蒸れて濡れることがありました。それでも以前よりは短期間で乾きました。ポリを選んだのはブルーシートだと景観を損ねるからです。これだとまるで何も掛けていないように景観に馴染みました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする