※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネシウム板材 圧延材

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)0.2 アズワン品番3-7618-03 注文コード38904679 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は厚さ・アズワン品番など15種類から選べます 他の種類を見る

マグネシウム合金は30〜200MHzの帯域で90〜100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。

厚さ(mm)0.2 寸法(mm)200×300 アズワン品番3-7618-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38904663
2025-08-24
用途:
材料として
サービス業

サイズが小さいて値段が高い、Amazonで購入した方が安くて良い

対象商品:
38904794
2023-06-16
用途:
材料のサンプルに使用
製造業

空気中の水分ですぐに表面に錆が発生する場合がありますが、梱包で密封されていてよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする