曜日別特売
- マグネシウム丸棒 押出材 アズワン 38904803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネシウム丸棒 押出材

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法(Φ×mm)1.6×2000
内容量1本注文コード38904803品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。

寸法(Φ×mm)1.6×2000アズワン品番3-7623-01
注意
※外径Φ200mm程度の巻き状態での納入になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38904819
2022-10-17
用途: 模型製作時
その他業種

模型製作においての材質別強度検証のため購入しました。しかしながら当該材質での曲げ強度が想定よりも弱く、少し残念でしたが比重が軽いため強度をあまり要求しない構造体部分での使用にはメリットが多く購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする