※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用フィルムシート
熱可塑性ポリイミドフィルム 500×1000mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
38905318
品番
100μm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,600
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
アズワン品番
3-8011-03
仕様
ガラス転移温度(℃):258、引張強さ(Pa):100M、引張伸び:130%
厚さ(μm)
100
サイズ(mm)
500×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。