アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの アルミ箔/フィルム
アルミ蒸着PETフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
38905589
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥30,030
販売価格(税別)
¥
27,300
バスケットに入れる
材質
基材:PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ
蒸着膜:約10Å
寸法(mm×m)
1000×50
アズワン品番
3-8016-02
基材厚さ(μm)
12