※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用樹脂板
PETセパレーター 幅500mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
38905659
品番
100μm
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥29,294
販売価格(税別)
¥
26,631
バスケットに入れる
仕様
型番(μm):100、剥離荷重(mm):190mN/50
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
幅(mm)
500
表面処理
片面塗工シリコン加工
厚さ(μm)
100
アズワン品番
3-8044-05