※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用樹脂板
PETセパレーター 幅500mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
厚さ(μm)
125
注文コード
38905668
品番
125μm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,300
この商品は
厚さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
型番(μm):125、剥離荷重(mm):190mN/50
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
幅(mm)
500
表面処理
片面塗工シリコン加工
厚さ(μm)
125
アズワン品番
3-8044-06