MS-197-K 押ボタンスイッチ DS-195/DS-196/MS-197 ミヤマ電器 非照光式 取付穴径2.4/6.2mm オルタネイト 38905702

MS-197-K 押ボタンスイッチ DS-195/DS-196/MS-197 ミヤマ電器 38905702 MS-197-K 押ボタンスイッチ DS-195/DS-196/MS-197 ミヤマ電器 38905702

押ボタンスイッチ DS-195/DS-196/MS-197

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38905702 品番MS-197-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
スイッチ特性ON-ON ボタン色 回路DPDT(6P) 種類非照光式 動作方式オルタネイト 動作特性オルタネイト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)2.4/6.2 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 電流容量3A125V.AC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-05
用途:
軽機械のOn-Offに
株式会社須藤オルガン工房 様

作業に便利なオルタネートスイッチ。安価・小型が良い。
すでに15個ほど使っているが、一個だけOffにならなくなる故障が出た。不良品が出たので「やや満足」とした。

対象商品:
38905544
2022-10-02
用途:
いろいろ、照明、小型機械のOn Offに
株式会社須藤オルガン工房 様

4月2日の投稿で1個がトグル動作しなくなったと記したが、その後もう一個も同じくダメになった。
安くてもこれはこまる。

1人が参考にしています
対象商品:
38905544
2021-10-26
用途:
照明器具のスイッチ交換
HIDEN 様 (建設業・工事業)

年代物の器具でしたが、スイッチ交換だけで簡単に直りました。部品交換だけでまだまだ器具は使えそうです。

対象商品:
38905544
2021-04-21
用途:
レンジフードのスイッチ修理
製造業

修理部品の供給が無く一体型専用部品のため本スイッチを使用し改造。
スイッチ・ハウジングの制約で小型プッシュ・スイッチ(オルタネート)を探したが
これ以上小さいものは見当たらなかった。プッシュは軽く常に同じ位置にもどるタイプ。
照明用スイッチだったので問題ないがモーター負荷には容量不足かも知れない。

対象商品:
38905544
2020-01-31
用途:
単車の部品
製造業

装着しようとしましたが、大きすぎたので使えませんでした。
ひと回り小さいサイズのオルタネイトスイッチを探したいと思います。

対象商品:
38905544
2018-07-17
用途:
機械や照明のOn-Off
株式会社須藤オルガン工房 様

作業を迅速にするために、単に押すだけでOn-Offできるオルタネート動作のスイッチは便利。この価格であれば容易に導入できる。

対象商品:
38905544
2018-08-09
用途:
バイクの スイッチに使います
廣陽商事 様

中国製と違って 安心の日本製 流石です^^ 次回も 買わせていただきます

対象商品:
38905544
2018-02-28
用途:
スイッチ交換
製造業

キッチンの蛍光灯についているスイッチが故障して交換しましたが、違和感なく使用できています。似た形状が近くで売っていなかったのでモノタロウで購入できて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする