曜日別特売
MS-198-R 押ボタンスイッチ MS-198/DS-199 ミヤマ電器 38905736

MS-198-R 押ボタンスイッチ MS-198/DS-199 ミヤマ電器 38905736
MS-198-R 押ボタンスイッチ MS-198/DS-199 ミヤマ電器 38905736

押ボタンスイッチ MS-198/DS-199

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38905736品番MS-198-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
動作方式オルタネイトスイッチ特性OFF-ONボタン色種類非照光式動作特性オルタネイト絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)12.3接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A250V.AC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする