※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-80シリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38905914
品番
KTO-80100M3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
仕様
リード線端末部:M3Y端子
材質
シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)
-50〜+700
型番
KTO-80100M3
リード線(m)
2
アズワン品番
3-8924-02
シース外径(Φmm)
Φ8.0
シース長(mm)
100
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。