※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-80シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
型番
KTO-80150M3
注文コード
38905923
品番
KTO-80150M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
型番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リード線端末部:M3Y端子
材質
シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)
-50〜+700
型番
KTO-80150M3
リード線(m)
2
アズワン品番
3-8924-03
シース外径(Φmm)
Φ8.0
シース長(mm)
150
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。