※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-48シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
型番
KTO-48100M3
注文コード
38906018
品番
KTO-48100M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
型番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リード線端末部:M3Y端子
材質
シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)
-50〜+800
型番
KTO-48100M3
リード線(m)
2
アズワン品番
3-8926-02
シース外径(Φmm)
Φ4.8
シース長(mm)
100
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。