※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-23シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38906063 品番 KTO-23100M3
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190
仕様リード線端末部:M3Y端子 材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50〜+700 型番KTO-23100M3 リード線(m)2 アズワン品番3-8927-02 シース外径(Φmm)Φ2.3 シース長(mm)100
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする