押ボタンスイッチ DS-102

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38906086 品番 DS-102-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
ボタン色クリーム 種類非照光式 動作方式モメンタリ 動作特性ノンロック 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)7.2 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-(ON) 電流容量1A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38906077
2021-04-18
用途:
エレキギターの修理に使用
サービス業

オークションで手に入れたフェルナンデスDEGI-ZOの切替スイッチのノブが破損していたので、同寸法のミヤマDS-102を購入し置き換えた。
無事機能しており、安い買い物でした。

対象商品:
38906095
2019-08-02
用途:
鉄道模型コントローラー
土地家屋調査士佐藤昭事務所 様

1972年に購入したMS-102と1963年に購入したその前のバージョンのものを使用していましたが、1963年バージョンのものがいよいよ使えなくなったので、交換しました。1972年バージョンのものは型番の刻印がはっきり目視できますが、今回のDS-102は刻印が目視できません。同じ仕様のものを長年製造して戴けてありがたいです。

対象商品:
38906086
2018-12-18
用途:
電子工作
運輸・通信業

いつも使うサイズ、仕様ですが、価格、品質ともに満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする