押ボタンスイッチ DS-193/DS-194

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ボタン色 注文コード38906147 品番DS-193-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はボタン色など8種類から選べます 他の種類を見る
スイッチ特性OFF-(ON) ボタン色 種類非照光式 端子形状ハンダ端子 動作方式モメンタリ 動作特性ノンロック 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)7 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 取付板厚(mm)1(メーカー推奨値) 回路SPST(2P) 電流容量1A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
回路作製
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

注意点として、押してもカチカチクリック音はならないタイプとなっております。大変満足しています。

対象商品:
38906113
2023-03-29
用途:
機械の構成部品として
製造業

安くてしっかり押せる信頼性の高いボタンとして重宝しております。

対象商品:
38906104
2022-11-19
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ホーンボタンの製作に使いました。
防水加工は別途必要だと思いますが、使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
38906104
2019-10-13
用途:
普段使い 工場での作業
サトウエンジニアリング 様

穴あけサイズの小ささや商品のサイズもちょうどいい。

対象商品:
38906122
2018-11-23
用途:
模型エレベーターの押しボタンスイッチ
教育・研究機関

ちょうどいい大きさです
色も何色か有り色分けして使用しています

対象商品:
38906147
2019-02-25
用途:
カウンターのリセット用ボタンとして使用
はさま屋 様

カウンターのリセットボタンでは小さすぎるので、重宝しています。

対象商品:
38906147
2018-01-27
用途:
カウンターのリセット用ボタンとして使用
はさま屋 様

カウンター本器のリセットボタンは小さので、手袋をしていても押せるので良い。

対象商品:
38906156
2017-05-01
用途:
乗用車のホーンボタン

日曜日の昼ぐらいに注文して、月曜日の午前に到着した。とても助かります。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする