押ボタンスイッチ DS-282/DS-283

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38906217 品番 DS-283-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
動作方式モメンタリ スイッチ特性OFF-(ON) ボタン色 種類非照光式 動作特性ノンロック 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)10.2 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 回路SPST(2P) 電流容量3A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
スタンドのスイッチ
建設業・工事業

長年使用のスタンド照明。スイッチの劣化で使用不能になりましたが、この商品で復活しました。

対象商品:
38906217
2022-06-20
用途:
ユンボのホーンスイッチに使用
ヒデ ファクトリー 様

ユンボのホーンスイッチがダメで作業中に合図が出来なくなり、適当なサイズの物が無いかと探して見つけたのがこのスイッチで操作レバーに取り付けました。イイ感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
38905596
2021-11-29
用途:
バイクのセルスイッチ、キルスイッチの作成に使用
その他業種

以前も使用し、今回経年劣化で断線したので、メーカー等わからなかったのですが、こちらで直ぐ見つけられたので、予備分含めて購入しました。

対象商品:
38905605
2021-01-21
用途:
小さなボックスの電源
有限会社ヒット 様

計測器用小さなボックスの電源スイッチとして便利だと思う。
次回もこの型番で発注したい。

1人が参考にしています
対象商品:
38905596
2018-05-18
用途:
カー用品のON/OFFに

製品はさすがにちゃんとしていて、良いクリック感です。
この様な(これよりも細かな電子部品)を多数扱ってくれると助かります。
価格が高いので「やや満足」と言う事にしておきます。
1つだけで日本橋まで行く事考えれば安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする