曜日別特売
MS-840PF スライドスイッチ ミヤマ電器 38906612

MS-840PF スライドスイッチ ミヤマ電器 38906612
MS-840PF スライドスイッチ ミヤマ電器 38906612

スライドスイッチ

(2件のレビュー)
内容量1個注文コード38906612品番MS-840PF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
回路SPDT(3P)スイッチ特性ON-ON絶縁耐圧AC 250V 1分間電流容量0.3A125V.AC色(ツマミ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38906612
2021-10-11
用途: 個人の工作用

小型スイッチを探しておりました。また、1個から注文可能で良かったです。

対象商品 : 38906603
2017-10-04
用途: ラジコンボートのメインスイッチ
農・林・水産業

スイッチの大きなものを探していて見つけました。ON,OFFが確実にできて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする