トグルスイッチ MS-550シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38907242 品番 MS-550A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
回路SPDT(3P) スイッチ特性ON-ON 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 レバー色(仕上)ニッケルメッキ 電流容量3A125V.AC 1A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38907276
2014-10-23
用途:
光電センサーのテスター+電源の、パワースイッチに使っています。
オプテックス・エフエー株式会社 様

最初AC/DCコンバータの2次側に入れていましたが、チャタリングがひどかったので、1次側に入れて使っています。仕様通り使っているので問題なく使えて当たり前ですが、この当たり前に使えるというのが必要なんです。満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする