トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac 10 A @ 30 V dc
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込¥1,428
¥1,298
基板直付けの小型トグル 修理用に4種類購入したが、これは「基板直付けパネル固定」の構造に適合するものが無かった場合の代替として用意した。
基板上で低頻度操作するのであればコンパクトで良い
トグルの長さは短く引っ掛けにくいが、切り替える感触をちゃんと感じられる。トグルのONOFF位置の視認性も問題ない