トグルスイッチ MS-611シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38907321 品番 MS-611K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
回路SPST(2P) 端子形状PC端子 スイッチ特性ON-OFF 極数1 定格電圧(V)AC:125 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)5.2 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 電流容量(A)AC:0.3 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 レバー色(仕上)ニッケルメッキ レバー倒れ角度(°)24±4 電流容量0.3A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
機器メンテナンス用

基板直付けの小型トグル 修理用に4種類購入したが、これは「基板直付けパネル固定」の構造に適合するものが無かった場合の代替として用意した。
基板上で低頻度操作するのであればコンパクトで良い

対象商品:
38907303
2020-08-05
用途:
電気回路の切り替え
その他業種

トグルの長さは短く引っ掛けにくいが、切り替える感触をちゃんと感じられる。トグルのONOFF位置の視認性も問題ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする