波動スイッチ DS-060シリーズ

(16件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38907452 品番 DS-060K-S-WD-K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
回路SPST(2P) スイッチ特性ON-OFF(点入り) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 取付板厚(mm)1〜2.5 電流容量5A125V.AC 3A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38907452
2025-04-11
用途:
Genelecスピーカー用
その他業種

Genelec8130のパワースイッチ用で購入しました。
同じパーツが買えたので助かりました。

対象商品:
38907443
2023-05-17
用途:
色々な作業時に
有限会社 梅崎商店 様 (サービス業)

スイッチのオンオフが分かりやすい物を探していてこの商品に行き着きました
大きさもちょうど良く切り替えもしやすくて使いやすいです。

対象商品:
38907443
2022-09-30
用途:
配線作業
製造業

コンパクトで使いやすそうです。取付も簡単で作業しやすいですね。

対象商品:
38907452
2019-08-26
用途:
オーディオ機器の製作に

オーディオ機器のSWとして入手しました。

四角い形状も使う時がありますが、丸い形状はホルソーで加工出来るので、加工時間が短いのも魅力です。

操作感ですが、シッカリ感があってカチっとした感じが好みの方には特にオススメです。

対象商品:
38907443
2019-09-05
用途:
電気ファンの強制スイッチとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ほどよい節度感のあるスイッチです。色が選べ、ロゴの有無も選択出来るので重宝します

対象商品:
38907452
2019-10-08
用途:
オーディオ機器の製作に

オーディオ機器の電源のSWで使う為に購入しました。

今回10個購入したうちの4個目の使用の時、AC100V3A最大のトランスに使い電源投入したらSW接点が溶着してしまいました・・・
もう1個同じ仕様の方は問題無く使えていますが、メーカー側はもっとしっかりと検査して出荷した方が良いですね・・・

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
38907452
2018-03-09
用途:
電装系
製造業

コンパクト、見た目すっきりのスイッチがなかなか市販されていません。これは、大きさ、形状ともに市販品ではなかなかない逸品です。電装系のスイッチに使用しました。

対象商品:
38907443
2018-02-04
用途:
車整備
パワーハウス 様

ほしい時に探してもないので予備に保管しておきます、なかなか売ってないので重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする