波動スイッチ DS-850シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回路SPST(2P) スイッチ特性ON-OFF(点入り) 端子形状タブ端子 注文コード38907486 品番DS-850K-F1-WD-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は回路・スイッチ特性・端子形状など12種類から選べます 他の種類を見る
回路SPST(2P) 端子形状タブ端子 スイッチ特性ON-OFF(点入り) 絶縁耐圧AC 2000V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 電流容量5A125V.AC 3A250V.AC 3/250〜T85 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38907635
2022-04-19
用途:
スイッチ交換
医療・福祉・介護関連業

簡単な作業で交換できました。今後とも使用していきたいです。

対象商品:
38907635
2015-07-26
用途:
破損電源SWの交換
卸売・小売業

サイズ、デザイン等は期待通りだったが、接続端子の厚み(t)が薄い。たぶんt=0.5 。ほしかったのはt=0.7のもっとしっかりした端子だった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする