ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の ロッカスイッチ
波動スイッチ DS-850シリーズ LED照光式
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38907522
品番
DS-850K-S-LR-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
回路
SPST(2P)
端子形状
ハンダ端子
スイッチ特性
ON-OFF
極数
1
色
(本体・ツマミ)黒、(操作部)赤
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1500V 1分間
操作部色
赤
色(本体)
黒
電流容量
5A125V.AC 3A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応