ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の ロッカスイッチ
波動スイッチ DS-850シリーズ LED照光式
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(本体・ツマミ)グレー、(操作部)黄
色(本体)
グレー
注文コード
38907556
品番
DS-850K-S-LY-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
回路
SPST(2P)
端子形状
ハンダ端子
スイッチ特性
ON-OFF
極数
1
色
(本体・ツマミ)グレー、(操作部)黄
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1500V 1分間
操作部色
黄
色(本体)
グレー
電流容量
5A125V.AC 3A250V.AC