ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の ロッカスイッチ
波動スイッチ ミゼット波動
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38907705
品番
MS-284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
回路
SPST(2P)
スイッチ特性
ON-OFF
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
電流容量
1A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(ツマミ)
黒(白点入り)