ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の ロッカスイッチ
波動スイッチ(照光) DS-850シリーズ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38907775
品番
DS-850K-F3-N1-K-TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
回路
SPST(2P)
端子形状
タブ端子#187(t=0.8)
スイッチ特性
ON-OFF
仕様
125V用ネオン球付
色
(本体・ツマミ)黒、(ネオン昭光)透明赤
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 2000V 1分間
電流容量
5A125V.AC 3A250V.AC 3/250〜T85
RoHS指令(10物質対応)
対応