トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac 10 A @ 30 V dc
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込¥1,428
¥1,298
スイッチとしての機能は問題ない。アルミケースに留めるための六角ナットが薄すぎてスパナで回しにくく、ケースの表面に傷をつけてしまうことがある。
トグルスイッチとしてパネル固定タイプの中でも特に小型の部類。
低頻度操作の「設定」用のモデルと思います。
論理回路やパラレルデータの固定ビットの切替などに最適です。
電線をはんだ付けする端子となっています。
昔はパーツ屋さんで容易に手に入った小型のトグルスイッチだが、最近は見かけなくなり探していた。機能的には問題なし。
自動遮光面に電源スイッチが無い為、電池消耗が早いので電池配線にスイッチを取付け改造しました。スイッチは小型で安価であり電池が長持ちするようになり満足しています。