曜日別特売
MS-600F-B ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ ミヤマ電器 38908055

MS-600F-B ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ ミヤマ電器 38908055
MS-600F-B ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ ミヤマ電器 38908055
MS-600F-B ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ ミヤマ電器 38908055

ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
回路DPDT(6P)
スイッチ特性ON-ON
内容量1個注文コード38908055品番MS-600F-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
回路DPDT(6P)スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキ操作部形状バット状レバー電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 電子回路の組み立て時
製造業

スイッチとしての機能は問題ない。アルミケースに留めるための六角ナットが薄すぎてスパナで回しにくく、ケースの表面に傷をつけてしまうことがある。

2025-01-07
用途: 機器メンテナンス用

トグルスイッチとしてパネル固定タイプの中でも特に小型の部類。
低頻度操作の「設定」用のモデルと思います。
論理回路やパラレルデータの固定ビットの切替などに最適です。
電線をはんだ付けする端子となっています。

対象商品 : 38908055
2023-02-24
用途: 改造したゲーム機の機能切替え
カタヤマ製造業

小さいので出っ張らずちゃんと機能を果たせるので重宝しています。

対象商品 : 38908055
2022-04-14
用途: 電子工作
北水会歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

昔はパーツ屋さんで容易に手に入った小型のトグルスイッチだが、最近は見かけなくなり探していた。機能的には問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 38908046
2022-05-05
用途: 溶接自動遮光面の改造

自動遮光面に電源スイッチが無い為、電池消耗が早いので電池配線にスイッチを取付け改造しました。スイッチは小型で安価であり電池が長持ちするようになり満足しています。

対象商品 : 38908046
2021-10-11
用途: 個人の工作用

小型スイッチを探しておりました。また、1個から注文可能で良かったです。

対象商品 : 38908064
2021-07-05
用途: 電気スタンドスイッチ故障交換
その他業種

取付軸があと5㎜長いとピッタリフィットしてよいのだが!

対象商品 : 38908046
2019-07-02
用途: ある工作機械の試作品に使用しました。
運輸・通信業

大きさ及び機能的にも希望した通りで思うように工作できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする