MJ-002-R/K みのむしクリップ ミヤマ電器 38908073

みのむしクリップ

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 赤・黒 注文コード38908073 品番MJ-002-R/K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電流・色など21種類から選べます 他の種類を見る
赤・黒 絶縁耐圧AC 3000V 1分間 種別A型 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 電流容量3A125V.AC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
作業用リード線作成
岡田電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

仕事柄、リード線にクリップを付けて点検機器を差往査することが多いですが、ミヤマ電機のミノムシクリップはつかみやすく外れにくいためいつも愛用させてもらってます。今後も、このクリップを使っていきます。

対象商品:
10411231
2024-07-04
用途:
電気設備点検時に使用
丸正電機工業株式会社 様 (建設業・工事業)

使用頻度が多く、先端がよく壊れるため、余分に購入している

対象商品:
10411247
2022-02-11
用途:
電気回路の試作、動作確認用に

色違いで何本か作って簡易的に配線し動作確認に利用しています。しっかりかんでくれるので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
10411317
2022-03-19
用途:
自作配線

20年以上前から使っている信頼できる品であり、かむ力も十分で問題なし。

対象商品:
10411231
2021-02-19
用途:
カーコンポを自宅室内で使うため
その他業種

自宅室内で家庭用コンセントからACアダプターを使用してみのむしクリップで接続しました。大変満足しています。

対象商品:
10411353
2021-03-07
用途:
点検調べ用

単品品名なかなか無く 買えてよかった、
絶縁部少し固めかな。

対象商品:
10411353
2019-02-24
用途:
電子パーツへの仮通電、断線個所のチェック

動作が怪しい機材の配線チェックにコードを抑えてくれる便利なパーツです。手は二本しかないのでコードを抑えてテスターを使うのは曲芸になってしまう所で、コードをしっかり押さえて自由につけ外しできる便利なパーツです。

対象商品:
10411335
2018-11-20
用途:
テスト基盤へのアース接地
建設業・工事業

特に問題はありません。少しキャップの取り外しがきつくて大変でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする