大型 ハンドスプレーガン F210

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 38908247 品番 F210B-P30P
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
塗料ノズル口径(Φ)3.0 空気使用量(L/min)420 パターン開き(mm)440 その他塗料カップは別売りです。 質量(g)391 供給方式圧送式 パターン形状チューリップ 塗料噴出量(mL/min)1940 吹付空気圧力(MPa)0.25 所要圧縮機(kw)3.7 吹付距離(mm)250 塗料入口(B)G3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする